Beli gerinda angin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Air Angle Grinder 4inch 10000rpm KW08-144 adalah alat yang digunakan untuk mengasah sesuatu objek atau mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu ataupun yang lainnya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang teknisi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
  2. TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder
    Mulai

    Rp519.900

    TEKIRO Heavy Duty Air Die Grinder
    Deskripsi:
    Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor dengan panjang 159 mm, diameter 18 mm, dengan ukuran 1/4 inchiDimensi Produk : 159mmx92mmx18mmFungsi : Air Die Grinder, adalah salah satu perkakas tangan yang tergolong kedalam air tools atau perkakas angin yang berfungsi untuk membuka/mengencangkan mur dan baut dengan bantuan dari angin kompresor.Material : Aluminium
    atribut:
    • Average Air Consumption (CFM): 4
    • Length (inch): 6
    • Free Speed (rpm): 25000
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Material: Aluminium
    • Collet Size (inch): 1/4
    • Dimension 1 (mm): 169
    • Dimension 2 (mm): 28
    • Dimension 3 (mm): 37
    • Dimension 4 (mm): 119
    • Dimension 5 (mm): 32
    • Dimension 6 (mm): 24
    • Maximum Air Pressure (psi): 90
    • Overall Length (inch): 5-1/4
    • Recommended Hose Size (inch): 3/8
  3. ALDO Fan Handle Sandpaper (Amplas Gagang)
    Mulai

    Rp15.900

    ALDO Fan Handle Sandpaper (Amplas Gagang)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk pengamplasan sisa burry atau pengelasan, penghalusan atau finishing pada stainless atau metal lainnya.
  4. KWT Gerinda Angin "Storm"
    Mulai

    Rp1.399.900

    KWT Gerinda Angin "Storm"
    atribut:
    • Size (inch): 4
  5. TONE Kunci T Soket Hex Fixed (Kunci Sok)
    Mulai

    Rp509.900

    TONE Kunci T Soket Hex Fixed (Kunci Sok)
    Deskripsi:
    - It demonstrates its power to work ini narrow-narrow spot- Hexagonal socket head bolts for tightening and loosening of screw
    atribut:
    • Overall Length (mm): 500
  6. TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Mulai

    Rp1.899.900

    TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    No external scale, torque set by a torque tester and ideal for mass production application.
    atribut:
    • Accuracy (%): +/- 3
  7. Wipro Air Die Grinder (Gerinda Botol / Gerinda Lurus)
    Mulai

    Rp329.900

    Wipro Air Die Grinder (Gerinda Botol / Gerinda Lurus)
    atribut:
    • Collet Size (inch): 1/4; 1/8
    • Air Outlet: Rear Exhaust
    • Dimensions (mm): 180x45x60
    • Air consumption (CFM): 4 (90psi)
    • Air inlet (inch): 1/4
    • No Load Speed (rpm): 22000
  8. Wipro Air Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp949.900

    Wipro Air Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    atribut:
    • Angle (°): 90
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Pad Dimensions (inch): 4
    • Free Speed (rpm): 10000
    • Wheel Dimensions (mm): 100
    • Air Pressure (Psi/Bar): 90/6.2
  9. SP Gerinda Angin
    Mulai

    Rp3.599.900

    SP Gerinda Angin
    Deskripsi:
    -This is ultra-light and small-sized model that can be easily operated with one hand in narrow spots.-For finishing work on drilling surface, chamfering of cut surface and spot welding surface, fine modification work such as modification of various molds.
    atribut:
    • Chuck Inner Diameter: 6mm
    • Air consumption: 0.2
    • Hose Intake Port: NPT1/4
    • Exhaust: Forward
    • Purpose of Use: For finishing work on drilling surface, chamfering of cut surface and spot welding surface, fine modification work such as modification of various molds.
  10. Mesin HL Set Gerinda Angin
    Mulai

    Rp419.900

    Mesin HL Set Gerinda Angin
    atribut:
    • Accessories Include: 14pcs
  11. TONE LED Light (with Magnetic Catch Function)
    Mulai

    Rp819.900

    TONE LED Light (with Magnetic Catch Function)
    Deskripsi:
    Ideal for a wide range of applications such as night work, car maintenance, camping, emergency lighting, etc.
    atribut:
    • Notes: 3xAAA batteries for the rear end are sold separately.
    • Material: Aluminium
    • Weight (g): 170
  12. KRISBOW Air Die Grinder (Gerinda Lurus)
    Mulai

    Rp889.900

    KRISBOW Air Die Grinder (Gerinda Lurus)
    Deskripsi:
    Air Die Grinder ST 3mm 60000rpm KW 08-273 adalah alat yang digunakan untuk menggerinda, memoles, atau proses machining. Material yang digerinda antara lain besi, plastik, atau kayu. Alat ini sangat praktis digunakan karena mata gerinda dapat diganti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, selain mata gerinda alat ini juga bisa menggunakan burrs atau amplas mounted. Die Grinder ini mempunyai dimensi 13.5x1.5x1.5cm. Die Grinder sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Type: Air Die Grinder
    • Throttle: Collet Type
    • Hose size (inch): 3/8
  13. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  14. Mitoloy Hex Key Ball Point Stubby Wrench (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp99.900

  15. KRISBOW Selang Angin Gulung Otomatis
    Mulai

    Rp2.399.900

    KRISBOW Selang Angin Gulung Otomatis
    atribut:
    • Hose Material: Hybrid Polimer
    • Hose Length (m): 15
    • Working Pressure (psi): 200
  16. TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp38.900

    TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
    atribut:
    • Jaw Profile: Straight Serrated Long Nose with Side Wire Cutter
    • Pliers Type: Long Nose Pliers
  17. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
Daftar Harga gerinda angin Terbaru November 2026
KRISBOW Gerinda TanganRp2.199.900
TEKIRO Heavy Duty Air Die GrinderRp519.900
ALDO Fan Handle Sandpaper (Amplas Gagang)Rp15.900
KWT Gerinda Angin "Storm"Rp1.399.900
TONE Kunci T Soket Hex Fixed (Kunci Sok)Rp509.900
WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong)Rp5.900
TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)Rp1.899.900
Wipro Air Die Grinder (Gerinda Botol / Gerinda Lurus)Rp329.900
Wipro Air Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp949.900
SP Gerinda AnginRp3.599.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)